text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools ESD Chave de fenda hexagonal com ponta esférica 1.27mm 50mm Lâmina Swiss Grip 127mm

Cikkszám P0517.127.050
Comprimento total (mm)
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 1.27
Comprimento da lâmina (mm) 50
Pega de material Plástico
Diâmetro da lâmina (mm) 1.27
Com cabeça esférica Sim

Műszaki adatok

Comprimento total (mm) 127
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 1.27
Comprimento da lâmina (mm) 50
Pega de material Plástico
Diâmetro da lâmina (mm) 1.27
Com cabeça esférica Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 14

Cikkszámok

Cikkszám P0517.127.050
EAN 7610733255894
UBB 500627756504
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 8206.S 1,27-50ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.