Tools
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0029
P0029.006.500
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
PB Swiss Tools Chaves parafusos PB 140.6-500
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Comprimento total (mm)
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
285
Comprimento da lâmina (mm)
500
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
620
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
285
Comprimento da lâmina (mm)
500
Largura da lâmina (mm)
10
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
8
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades
Números do artigo
Referência
P0029.006.500
EAN
7610733000821
UBB
417124202504
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 140.6-500