text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip TORX Chave de fenda resistente à violação 8400.B T8x60


Referência
Isolado Sim
Peso 7
Comprimento total (mm) 140
Tamanho (TX) 8
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Sim
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 7
Comprimento total (mm) 140
Tamanho (TX) 8
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Sim
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Peso por peça (g) 7
Código pautal
Type Tamper Resistant Torx Screwdriver

Números do artigo

Referência P0509.008.060
EAN 7610733054237
UBB 500505421957
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8400.B 8-60

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.