Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0509
P0509.040.140
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
PB Swiss SwissGrip TORX Chave de fenda resistente à violação 8400.B T40x140
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Isolado
Sim
Peso
152
Comprimento total (mm)
260
Tamanho (TX)
40
Comprimento da lâmina (mm)
140
Com furo
Sim
Pega de material
Plástico
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
Isolado
Sim
Peso
152
Comprimento total (mm)
260
Tamanho (TX)
40
Comprimento da lâmina (mm)
140
Com furo
Sim
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
8
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
152
Código pautal
Ver
Type
Torx Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0509.040.140
EAN
7610733066872
UBB
500505424928
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
PB 8400.B 40-140