text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip chave de fenda 8140 8x100


Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 95
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 95
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 95
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0500.005.100
EAN 7610733216987
UBB 500504150128
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8140.5-100

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.