text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip chave de fenda 8140 10x500


Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 281
Comprimento da lâmina (mm) 500
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 620
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 281
Comprimento da lâmina (mm) 500
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 281
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0500.006.500
EAN 7610733217007
UBB 500504150383
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8140.6-500

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.