Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0500
P0500.104.140
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
PB Swiss SwissGrip chave de fenda 8100 6,5x140 em blister
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
80
Comprimento da lâmina (mm)
140
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
245
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
80
Comprimento da lâmina (mm)
140
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
6
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
97
Type
Slotted Screwdriver in Skin Pack
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0500.104.140
EAN
7610733241507
UBB
500613211670
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 8100.4-140 CN