Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0500
P0500.102.100
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
PB Swiss SwissGrip chave de fenda 8100 4x100 em blister
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
39
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
195
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
39
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
59
Type
Slotted Screwdriver in Blister Pack
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0500.102.100
EAN
7610733241484
UBB
500613211423
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 8100.2-100 CN