text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip chave de fenda 8100 3.5x90 em blister


Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 29
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 180
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 29
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 49
Código pautal
Type Slotted Screwdriver in Blister

Números do artigo

Referência P0500.101.090
EAN 7610733241477
UBB 500613211340
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8100.1-90 CN

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.