Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0500
P0500.100.070
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
PB Swiss SwissGrip chave de fenda 8100 2x70 em blister
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Single tools in skin packaging
Descrição completa
Referência
Comprimento total (mm)
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
14
Comprimento da lâmina (mm)
70
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
Comprimento total (mm)
140
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
14
Comprimento da lâmina (mm)
70
Largura da lâmina (mm)
2
Espessura da lâmina (mm)
3
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
2.5
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Single tools in skin packaging
Números do artigo
Referência
P0500.100.070
EAN
7610733241453
UBB
500613211183
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 8100.00-70 CN