text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip chave de fenda 8100 10x180 azul


Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 153
Comprimento da lâmina (mm) 180
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 153
Comprimento da lâmina (mm) 180
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools

Números do artigo

Referência P0500.302.180
EAN 7610733244508
UBB 500620084904
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8100.6-180 BL

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.