text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Multicraft Chave de fenda TORX 6400 T10x70

Referência
Isolado Sim
Peso 42
Comprimento total (mm) 160
Tamanho (TX) 10
Comprimento da lâmina (mm) 70
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo

Especificações

Isolado Sim
Peso 42
Comprimento total (mm) 160
Tamanho (TX) 10
Comprimento da lâmina (mm) 70
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 42
Type Torx Screwdriver

Números do artigo

Referência P0128.000.010
EAN 7610733029716
UBB 417120401654
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 6400.10-70

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.