text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Chave de fenda VDE TORX 1000V 5400 T15x80


Referência
Isolado Sim
Peso 35
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 35
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Pega de material Plástico
Design do punho 1 componente
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Type Torx Screwdriver

Números do artigo

Referência P0556.015.080
EAN 7610733062799
UBB 500502109423
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 5400.15-80

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.