My Favorites
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0550
P0550.004.125
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
PB Swiss Classic chave de fenda VDE 1000V 5100 5,5x125
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
71
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
5.5
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
Comprimento total (mm)
230
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
71
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
71
Código pautal
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0550.004.125
EAN
7610733062430
UBB
500502098600
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 5100.4-125/5,5