text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Chave de fenda VDE 1000V 5100 2,5x80


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 18
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 165
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 18
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Peso por peça (g) 22.87
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0550.000.080
EAN 7610733062393
UBB 500502098030
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 5100.0-80/2,5

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.