text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Chave de fenda 100 4x100


Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 39
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 195
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 39
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Modelo de precisão Não
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 39
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0000.002.100
EAN 7610733000043
UBB 417124100468
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 100.2-100

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.