text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1 MINI Check 7 peças


Bit-Check 7 Universal 1, 7 peças 1x 893/4/1 K Suporte universal de bits: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 brocas Wera dispostas num mínimo de espaço num prático Bit-Check. Brocas Wera resistentes e viscosas para parafusos de cabeça sextavada e utilização universal. 1 suporte universal 893/4/1 K para inserção na aparafusadora eléctrica ou para utilização no mandril do berbequim elétrico.

Referência 81297.056.295
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Número de bits total 6
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 78
Código pautal
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 7 Universal 1, 7 peças 1x 893/4/1 K Suporte universal de bits: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 brocas Wera dispostas num mínimo de espaço num prático Bit-Check. Brocas Wera resistentes e viscosas para parafusos de cabeça sextavada e utilização universal. 1 suporte universal 893/4/1 K para inserção na aparafusadora eléctrica ou para utilização no mandril do berbequim elétrico.

Números do artigo

Referência 81297.056.295
EAN 4013288038166
UBB 500501218597
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05056295001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.