Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos offset
7U832744
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
Chave de fenda Facom para ângulo reto 1.2 x 8mm 123mm Lâmina
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7U832744
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Peso
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
17.5
Largura da lâmina (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
123
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Peso
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
17.5
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Quadrada
Acionamento quadrado/hexagonal
Quadrada
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Model
Isoryl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7U832744
EAN
3148510067001
UBB
500638853001
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AKZ.6