text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Chave de fenda do tensor clássico suíço 196 6,4x110


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 112
Comprimento da lâmina (mm) 110
Largura da lâmina (mm) 6.4
Espessura da lâmina (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 220
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 112
Comprimento da lâmina (mm) 110
Largura da lâmina (mm) 6.4
Espessura da lâmina (mm) 2.5
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 11
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 112
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0044.000.008
EAN 7610733001941
UBB 417125140869
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 196.8-110

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.