text.skipToContent text.skipToNavigation

Passador com perfuração ISO 2341 B Aço de corte Zincado 12X30MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Lh 24.5
Material Aço de corte
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 35.5
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Lh 24.5
Material Aço de corte
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 35.5
Código pautal

Dimensões

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 30

Padrões

ISO 2341-B

Números do artigo

Referência 39798.120.030
EAN 8717077327924
UBB 500651134610
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.