Passador com perfuração
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
Cavilhas/Troços
Passador com perfuração
39798
39798.100.070
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
Passador com perfuração ISO 2341 B Aço de corte Zincado 10X70MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Lh
65.5
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
49
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Lh
65.5
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
49
Código pautal
Ver
Dimensões
dL (H13)
3.2
Le (min)
4.5
D (mm)
10
dk (h14)
18
k (js14)
4
L (mm)
70
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
2341-B
Números do artigo
Referência
39798.100.070
EAN
8717077327917
UBB
500651134537
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar