Partyrents - 8797441392782
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
Cavilhas/Troços
Passador com perfuração
39797
39797.040.012
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
Passador com perfuração DIN 1434 Aço de corte Zincado 4X12X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
1.35
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
1.35
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
4
d2 (h14)
6
d3 (H14)
1
D (mm)
4
k (js14)
1
L (mm)
12
L1
12
L1 (js15)
12
L2
10
L2 (0,5)
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1434
Números do artigo
Referência
39797.040.012
EAN
8715492828484
UBB
950359663735
UNSPSC
31163204
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD