text.skipToContent text.skipToNavigation

Passador com perfuração ISO 2341 B Aço de corte Zincado 8X30MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Lh 26.5
Material Aço de corte
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 15.2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Lh 26.5
Material Aço de corte
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 15.2
Código pautal

Dimensões

dL (H13) 2
Le (min) 3.5
D (mm) 8
dk (h14) 14
k (js14) 3
L (mm) 30

Padrões

ISO 2341-B

Números do artigo

Referência 39798.080.030
EAN 8717077327818
UBB 500651133547
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.