text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de ajuste DIN 988 Aço inoxidável (Inox) A2 h=2,0mm 10X16MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Diâmetro Exterior (mm) 16
Peso por peça (g) 2
Info h=2,0MM
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 10 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Diâmetro Exterior (mm) 16
Peso por peça (g) 2
Info h=2,0MM
Código pautal 7318220098

Dimensões

d1 10
d1 (max.) 10.19
d1 (min.) 10.04
d2 16
d2 (max.) 15.95
d2 (min.) 15.77
D (mm) 10
Espessura 2

Padrões

DIN 988

Números do artigo

Referência 51561.100.016
EAN 8715492967138
UBB 500700894255
UNSPSC 31163301

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.