text.skipToContent text.skipToNavigation

Parfuso de olhal Aço inoxidável (Inox) A4 fundido M6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 13 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23
Info
  • These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardfundido
Código pautal

Dimensões

d-D M6
L (mm) 13

Números do artigo

Referência 55941.060.001
EAN 8715494635684
UBB 500634479371
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.