text.skipToContent text.skipToNavigation

Parfuso de olhal Aço inoxidável (Inox) A2 fundido M12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 150.98
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 20.5 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 150.98
Info
  • These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardfundido
Código pautal

Dimensões

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L (mm) 20.5
L 20.5
P 1.75

Números do artigo

Referência 51941.120.001
EAN 8715494560412
UBB 500634437619
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.