text.skipToContent text.skipToNavigation

Parfuso cabeça plana sextavado interior tipo KF Aço Zincado 4.8 M6X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. KF
Peso por peça (g) 5.55
Código pautal

Dimensões

d-D M6
d2 15
h 2.5
L (mm) 16
P 1
s 4

Números do artigo

Referência 14441.060.016
EAN 8715492582348
UBB 953351776711
UNSPSC 31161714

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.