text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafusos cabeça quadrada com colar e ponta DIN 480 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M10X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Quadrada
Forma da cabeça Cabeça quadrada
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Quadrada
Forma da cabeça Cabeça quadrada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 35.4
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal 7318159589

Dimensões

c (max.) 3.12
d-D M10
dc (max.) 10
D (mm) 7
dp 7
k 13
L (mm) 50
P 1.5
s 10
z4 1

Padrões

DIN 480

Números do artigo

Referência 04149.100.050
EAN 8717077295377
UBB 500650809188
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.