TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07035
07035.080.020
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
Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MF/MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X1,00X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
13.4
Código pautal
Ver
Dimensões
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ISO
12474
NEN
1241
Números do artigo
Referência
07035.080.020
EAN
8717077284852
UBB
500647968378
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD