text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso Wera 800/4 Z 059330 1,0 x 5,5


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81430.010.005
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Packed per 1

Specifications

Tamanho da broca (mm) 5.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Description

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81430.010.005
EAN 4013288011589
UBB 240232959835
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059330001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.