text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso Wera 800/4 Z 059325 0,8 x 5,5


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81430.008.005
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81430.008.005
EAN 4013288011572
UBB 240232959751
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059325001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.