text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso Wera 800/4 Z 0,5 x 3,0 059466


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81431.005.003
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81431.005.003
EAN 4013288011497
UBB 203125073361
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059466001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.