Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
04405
04405.060.020
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
Parafuso sextavados com flange DIN ≈6921 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
100
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
100
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
7.7
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
20
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
Números do artigo
Referência
04405.060.020
EAN
8715494215039
UBB
500505584150
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar