text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavados com flange DIN ≈6921 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M5X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 100
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 100
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.48
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 20
P 0.8
s 8

Padrões

DIN ≈6921

Números do artigo

Referência 04405.050.020
EAN 8715494220705
UBB 500505583731
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.