Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
04405
04405.050.010
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
Parafuso sextavados com flange DIN ≈6921 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M5X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
100
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Classe
100
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
Números do artigo
Referência
04405.050.010
EAN
8715494220675
UBB
500505583160
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc