text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Zincado Gr.5 5/8-18X8 Inch

Especificações

Diâmetro 5/8 Inch
Comprimento 8 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 18
Info
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.5

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência U01062.062.0800
EAN 8717077339774
UBB 500620732395
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.