text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Zincado Gr.5 1.-14X3.1/2

Especificações

Diâmetro 1 Inch
Comprimento 3.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 14
Info
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 1.5
H 0.609375
LT (min.): L6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Polegadas 2.25

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U01062.101.0350
EAN 8717077340152
UBB 500623948824
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.