text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 7/8-14X3.1/4

Specifikace

Diâmetro 7/8 Inch
Comprimento 3.1/4 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 14
Info
  • ft = fully threaded

Rozměry

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Polegadas 2

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Objednací číslo U01060.087.0325
EAN 8717077337961
UBB 500620713650
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.