text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 7/8-14X2 Inch ft

Especificações

Diâmetro 7/8 Inch
Comprimento 2 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 14
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Polegadas 2

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência U04360.087.0200
EAN 8717077355491
UBB 500620883024
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.