text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X1.1/2

Műszaki adatok

Diâmetro 7/16 Inch
Comprimento 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe CW1 / CW2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F593 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 20
Info
  • ft = fully threaded

Méretek

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.125

Szabványok

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Cikkszámok

Cikkszám U51007.043.0150
EAN 8717077385986
UBB 500621245298
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.