text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/2-20X3.1/4

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 3.1/4 Inch
Marca Fabory
Classe CW1 / CW2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F593 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 20
Info
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 0.75
H 0.3125
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.25

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência U51007.050.0325
EAN 8717077386181
UBB 500621247278
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.