text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço Zincado Gr.5 5/16X3.1/4


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5/16 Inch
Comprimento 3.1/4 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 18
Peso por peça (g) 34.4

Dimensões

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Polegadas 0.875

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência 02420.079.082
EAN 8715492425232
UBB 950351272246
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.