text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Zincado Gr.5 5/8-11X1 Inch ft


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5/8 Inch
Comprimento 1 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 11
Código pautal

Dimensões

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.5

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência U01200.062.0100
EAN 8717077342040
UBB 500620752005
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.