text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.8 1/4-20X6.1/2

Specifications

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 6.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 20
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement

Dimensions

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Polegadas 0.75

Standards

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Article numbers

Article number U04100.025.0650
EAN 8717077344082
UBB 500620772482
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.