text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.8 1/4-20X4 Inch

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 4 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 20
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement

Dimensões

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Polegadas 0.75

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência U04100.025.0400
EAN 8717077344020
UBB 500620771807
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.