text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 9/16-12X1 Inch ft

Especificações

Diâmetro 9/16 Inch
Comprimento 1 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 12

Dimensões

F 0.8125
H 0.359375
LT (min.): L6 Inch 1.625
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.375

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência U01000.056.0100
EAN 8717077334274
UBB 500620676782
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.