text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 3/8-16X7 Inch

Especificações

Diâmetro 3/8 Inch
Comprimento 7 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 16

Dimensões

F 0.5625
H 0.234375
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Polegadas 1

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U01000.037.0700
EAN 8717077333642
UBB 500620670413
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.