text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 3/4-10X8.1/2

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 8.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 10

Dimensões

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.75

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência U01000.075.0850
EAN 8717077335004
UBB 500620684034
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.