Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
U01000
U01000.150.0700
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
Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 1.1/2-6X7 Inch
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.5
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.1/2 Inch
Comprimento
7 Inch
Marca
Fabory
Classe
Gr.5
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
6
Dimensões
F
2.25
H
0.9375
LT (min.): L
6 Inch
3.5
LT (min.): L≤6 Polegadas
3.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Números do artigo
Referência
U01000.150.0700
EAN
8717077335943
UBB
500620693449
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar