text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.2 3/4-10X4.1/2

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 4.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 10
Info
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.75

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U08200.075.0450
EAN 8717077377356
UBB 500621072841
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.